Eriks
LEGRIS

LEGRIS 1805 12 13 Piquage droit inox mâle Ø12mm x R1/4

  • ERIKS:23216237
  • Fabricant:0820099190310
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

45,72 €/ Unitéhors TVA

55,32 €TVA incluse

Vendu par: 2Commande minimum: 2

Date de livraison estimée - 02/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEGRIS
Série
1805
Matériau
Acier inoxydable 316L
Forme
Droit
Raccord 1
12 mm
Raccord 2
1/4" BSPT(R)
C
R1/4
D
12 mm
F
19 mm
F1
22 mm
H
26 mm
H1
9 mm