Eriks
LEGRIS

LEGRIS 1805 10 22 Piquage droit inox mâle Ø10mm x NPT1/2

  • ERIKS:23216236
  • Fabricant:0820099190280
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

48,37 €/ Unitéhors TVA

58,53 €TVA incluse

Vendu par: 2Commande minimum: 2

Date de livraison estimée - 09/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEGRIS
Série
1805
Matériau
Acier inoxydable 316L
Forme
Droit
Raccord 1
10 mm
Raccord 2
1/2" NPT
C
NPT1/2
D
10 mm
F
22 mm
F1
19 mm
H
26.5 mm
H1
10 mm