Eriks
LEGRIS

LEGRIS 1805 10 17 Piquage droit inox mâle Ø10mm x R3/8

  • ERIKS:23215621
  • Fabricant:0820099190198
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Please purchase a minimum of 2
Ajouter à la liste

40,01 €/ Unitéhors TVA

48,41 €TVA incluse

Vendu par: 2Commande minimum: 2

Date de livraison estimée - 24/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEGRIS
Série
1805
Matériau
Acier inoxydable 316L
Forme
Droit
Raccord 1
10 mm
Raccord 2
3/8" BSPT(R)
C
R3/8
D
10 mm
F
17 mm
F1
19 mm
H
25.5 mm
H1
9 mm