44,41 €/ Unitéhors TVA
53,74 €TVA incluse
Vendu par: 2Commande minimum: 2
Date de livraison estimée - 27/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | LEGRIS |
Série | 1805 |
Matériau | Acier inoxydable 316L |
Forme | Droit |
Raccord 1 | 10 mm |
Raccord 2 | 1/4" NPT |
C | NPT1/4 |
D | 10 mm |
F | 17 mm |
F1 | 19 mm |
H | 25.5 mm |
H1 | 9 mm |