Eriks
LEGRIS

LEGRIS 1805 08 14 Piquage droit inox mâle Ø8mm x NPT1/4

  • ERIKS:23216233
  • Fabricant:0820099190068
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

35,05 €/ Unitéhors TVA

42,41 €TVA incluse

Vendu par: 2Commande minimum: 2

Date de livraison estimée - 02/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEGRIS
Série
1805
Matériau
Acier inoxydable 316L
Forme
Droit
Raccord 1
8 mm
Raccord 2
1/4" NPT
C
NPT1/4
D
8 mm
F
14 mm
F1
14 mm
H
21 mm
H1
7 mm