33,59 €/ Unitéhors TVA
40,64 €TVA incluse
Vendu par: 2Commande minimum: 2
Date de livraison estimée - 09/12/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | LEGRIS |
Série | 1805 |
Matériau | Acier inoxydable 316L |
Forme | Droit |
Raccord 1 | 8 mm |
Raccord 2 | 1/8" NPT |
C | NPT1/8 |
D | 8 mm |
F | 13 mm |
F1 | 14 mm |
H | 21 mm |
H1 | 7 mm |