Eriks
LEGRIS

LEGRIS 1805 06 18 Piquage droit inox mâle Ø6mm x NPT3/8

  • ERIKS:23216230
  • Fabricant:0820099189918
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

35,48 €/ Unitéhors TVA

42,93 €TVA incluse

Vendu par: 2Commande minimum: 2

Date de livraison estimée - 27/01/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEGRIS
Série
1805
Matériau
Acier inoxydable 316L
Forme
Droit
Raccord 1
6 mm
Raccord 2
3/8" NPT
C
NPT3/8
D
6 mm
F
19 mm
F1
13 mm
H
20.5 mm
H1
8.5 mm