Eriks
LEGRIS

LEGRIS 1805 06 11 Piquage droit inox mâle Ø6mm x NPT1/8

  • ERIKS:23216228
  • Fabricant:0820099189802
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

30,69 €/ Unitéhors TVA

37,13 €TVA incluse

Vendu par: 2Commande minimum: 2

Date de livraison estimée - 09/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEGRIS
Série
1805
Matériau
Acier inoxydable 316L
Forme
Droit
Raccord 1
6 mm
Raccord 2
1/8" NPT
C
NPT1/8
D
6 mm
F
12 mm
F1
13 mm
H
19.5 mm
H1
7.5 mm