Eriks
LEGRIS

LEGRIS 1804 16 00 Te égal acier inoxydable Ø16mm

  • ERIKS:23216227
  • Fabricant:0820099189659
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

238,23 €/ Unitéhors TVA

288,26 €TVA incluse

Vendu par: 2Commande minimum: 2

Date de livraison estimée - 04/01/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEGRIS
Série
1804
Matériau
Acier inoxydable 316L
Forme
Forme T
Raccord 1
16 mm
D
16 mm
F
27 mm
J
18 mm
L1
21 mm
L2
39.5 mm