129,60 €/ Unitéhors TVA
156,82 €TVA incluse
Vendu par: 2Commande minimum: 2
Date de livraison estimée - 23/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | LEGRIS |
Série | 1804 |
Matériau | Acier inoxydable 316L |
Forme | Forme T |
Raccord 1 | 12 mm |
D | 12 mm |
F | 22 mm |
J | 14 mm |
L1 | 17 mm |
L2 | 34 mm |