118,22 €/ Unitéhors TVA
143,05 €TVA incluse
Vendu par: 2Commande minimum: 2
Date de livraison estimée - 24/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | LEGRIS |
Série | 1804 |
Matériau | Acier inoxydable 316L |
Forme | Forme T |
Raccord 1 | 10 mm |
D | 10 mm |
F | 19 mm |
J | 12 mm |
L1 | 16 mm |
L2 | 32.5 mm |