Eriks
LEGRIS

LEGRIS 1804 08 00 Te égal acier inoxydable Ø8mm

  • ERIKS:23215631
  • Fabricant:0820099189567
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

85,77 €/ Unitéhors TVA

103,78 €TVA incluse

Vendu par: 2Commande minimum: 2

Date de livraison estimée - 23/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEGRIS
Série
1804
Matériau
Acier inoxydable 316L
Forme
Forme T
Raccord 1
8 mm
D
8 mm
F
14 mm
J
10 mm
L1
14.5 mm
L2
28.5 mm