Eriks
LEGRIS

LEGRIS 1804 06 00 Te égal acier inoxydable Ø6mm

  • ERIKS:23215637
  • Fabricant:0820099189536
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

82,12 €/ Unitéhors TVA

99,37 €TVA incluse

Vendu par: 2Commande minimum: 2

Date de livraison estimée - 26/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEGRIS
Série
1804
Matériau
Acier inoxydable 316L
Forme
Forme T
Raccord 1
6 mm
D
6 mm
F
13 mm
J
8 mm
L1
13.5 mm
L2
25.5 mm