Eriks
LEGRIS

LEGRIS 1802 16 00 Equerre egale inox Ø16mm

  • ERIKS:23216225
  • Fabricant:0820099189505
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

148,90 €/ Unitéhors TVA

180,17 €TVA incluse

Vendu par: 2Commande minimum: 2

Date de livraison estimée - 05/01/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEGRIS
Série
1802
Matériau
Acier inoxydable 316L
Forme
Forme en L
Raccord 1
16 mm
Raccord 2
16 mm
D
16 mm
F
27 mm
J
18 mm
L
39.5 mm
L1
21 mm