Eriks
LEGRIS

LEGRIS 1802 10 00 Equerre egale inox Ø10mm

  • ERIKS:23215611
  • Fabricant:0820099189444
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

84,33 €/ Unitéhors TVA

102,04 €TVA incluse

Vendu par: 2Commande minimum: 2

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEGRIS
Série
1802
Matériau
Acier inoxydable 316L
Forme
Forme en L
Raccord 1
10 mm
Raccord 2
10 mm
D
10 mm
F
19 mm
J
12 mm
L
325 mm
L1
16 mm