Eriks
LEGRIS

LEGRIS 1802 08 00 Equerre egale inox Ø8mm

  • ERIKS:23215610
  • Fabricant:0820099189413
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

61,24 €/ Unitéhors TVA

74,10 €TVA incluse

32 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEGRIS
Série
1802
Matériau
Acier inoxydable 316L
Forme
Forme en L
Raccord 1
8 mm
Raccord 2
8 mm
D
8 mm
F
14 mm
J
10 mm
L
28.5 mm
L1
14.5 mm