62,93 €/ Unitéhors TVA
76,15 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 27/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | LEGRIS |
Série | 1802 |
Matériau | Acier inoxydable 316L |
Forme | Forme en L |
Raccord 1 | 6 mm |
Raccord 2 | 6 mm |
D | 6 mm |
F | 13 mm |
J | 8 mm |
L | 25.5 mm |
L1 | 13.5 mm |