Eriks
LEGRIS

LEGRIS 1472U12 05 17 Tube polyurèthane spiralé avec raccord R3/8 BSPT, 12x8mm, jaune, 2 meter

  • ERIKS:23216223
  • Fabricant:0820099188850
Image 1
Ajouter à la liste

206,64 €/ Unitéhors TVA

250,03 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 27/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEGRIS
Série
1472U
Matériau du tuyau
Polyuréthane
Diamètre extérieur
12 mm
Diamètre intérieur
8 mm
Couleur
Jaune
Longueur de coupe maximale
6 m
Type de raccord
Taper ( R )
Raccord
3/8
Avec des accouplements
Oui
Plage de température
de -15 jusqu'à 70 °C