Eriks
LEGRIS

LEGRIS 1472U12 03 17 Tube polyurèthane spiralé avec raccord R3/8 BSPT, 12x8mm, rouge, 6 meter

  • ERIKS:23216222
  • Fabricant:0820099188799
Image 1
Ajouter à la liste

185,72 €/ Unitéhors TVA

224,72 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 02/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEGRIS
Série
1472U
Matériau du tuyau
Polyuréthane
Diamètre extérieur
12 mm
Diamètre intérieur
8 mm
Couleur
Rouge
Longueur de coupe maximale
6 m
Type de raccord
Taper ( R )
Raccord
3/8
Avec des accouplements
Oui
Plage de température
de -15 jusqu'à 70 °C