Eriks
LEGRIS

LEGRIS 1472P08 04 13 Tube polyamide spiralé avec raccord R1/4 BSP, 8x6mm, Bleu, 6 meter

  • ERIKS:23214906
  • Fabricant:0820099188560
Image 1
Ajouter à la liste

92,79 €/ Unitéhors TVA

112,28 €TVA incluse

12 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEGRIS
Série
1472P
Matériau du tuyau
Polyamide
Diamètre extérieur
8 mm
Diamètre intérieur
6 mm
Couleur
Bleu
Longueur de coupe maximale
6 m
Type de raccord
Parallel ( G )
Raccord
1/4
Avec des accouplements
Oui
Plage de température
de -20 jusqu'à 80 °C