82,22 €/ Unitéhors TVA
99,49 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 02/12/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | LEGRIS |
Série | 1472P |
Matériau du tuyau | Polyamide |
Diamètre extérieur | 6 mm |
Diamètre intérieur | 4 mm |
Couleur | Orange |
Longueur de coupe maximale | 6 m |
Type de raccord | Parallel ( G ) |
Raccord | 1/4 |
Avec des accouplements | Oui |
Plage de température | de -20 jusqu'à 80 °C |