Eriks
LEGRIS

LEGRIS 1472P06 04 13 Tube polyamide spiralé avec raccord R1/4 BSP, 6x4mm, Bleu, 6 meter

  • ERIKS:23216215
  • Fabricant:0820099188522
Image 1
Ajouter à la liste

82,22 €/ Unitéhors TVA

99,49 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 27/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEGRIS
Série
1472P
Matériau du tuyau
Polyamide
Diamètre extérieur
6 mm
Diamètre intérieur
4 mm
Couleur
Bleu
Longueur de coupe maximale
6 m
Type de raccord
Parallel ( G )
Raccord
1/4
Avec des accouplements
Oui
Plage de température
de -20 jusqu'à 80 °C