Eriks
LEGRIS

LEGRIS 1471U12 04 17 Tube polyuèthane spiralé avec raccord R3/8 BSPT, 12x8mm, bleu, 4 mètre

  • ERIKS:23216213
  • Fabricant:0820099188461
Image 1
Ajouter à la liste

132,97 €/ Unitéhors TVA

160,89 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 24/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEGRIS
Série
1471U
Matériau du tuyau
Polyuréthane
Diamètre extérieur
12 mm
Diamètre intérieur
8 mm
Couleur
Bleu
Longueur de coupe maximale
4 m
Type de raccord
Taper ( R )
Raccord
3/8
Avec des accouplements
Oui
Plage de température
de -15 jusqu'à 70 °C