Eriks
LEGRIS

LEGRIS 1471U12 03 17 Tube polyuèthane spiralé avec raccord R3/8 BSPT, 12x8mm, rouge, 4 mètre

  • ERIKS:23216212
  • Fabricant:0820099188447
Image 1
Ajouter à la liste

137,54 €/ Unitéhors TVA

166,42 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 27/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEGRIS
Série
1471U
Matériau du tuyau
Polyuréthane
Diamètre extérieur
12 mm
Diamètre intérieur
8 mm
Couleur
Rouge
Longueur de coupe maximale
4 m
Type de raccord
Taper ( R )
Raccord
3/8
Avec des accouplements
Oui
Plage de température
de -15 jusqu'à 70 °C