70,13 €/ Unitéhors TVA
84,86 €TVA incluse
16 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | LEGRIS |
Série | 1471U |
Matériau du tuyau | Polyuréthane |
Diamètre extérieur | 8 mm |
Diamètre intérieur | 5 mm |
Couleur | Bleu |
Longueur de coupe maximale | 4 m |
Type de raccord | Taper ( R ) |
Raccord | 1/4 |
Avec des accouplements | Oui |
Plage de température | de -15 jusqu'à 70 °C |