Eriks
LEGRIS

LEGRIS 1471U08 03 13 Tube polyuèthane spiralé avec raccord R1/4 BSPT, 8x5mm, rouge, 4 mètre

  • ERIKS:23216207
  • Fabricant:0820099188270
Image 1
Ajouter à la liste

72,56 €/ Unitéhors TVA

87,80 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 02/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEGRIS
Série
1471U
Matériau du tuyau
Polyuréthane
Diamètre extérieur
8 mm
Diamètre intérieur
5 mm
Couleur
Rouge
Longueur de coupe maximale
4 m
Type de raccord
Taper ( R )
Raccord
1/4
Avec des accouplements
Oui
Plage de température
de -15 jusqu'à 70 °C