Eriks
LEGRIS

LEGRIS 1471U04 03 10 Tube polyuèthane spiralé avec raccord R1/8 BSPT, 4x2.5mm, rouge, 4 mètre

  • ERIKS:23216202
  • Fabricant:0820099188126
Image 1
Ajouter à la liste

46,58 €/ Unitéhors TVA

56,36 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 02/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEGRIS
Série
1471U
Matériau du tuyau
Polyuréthane
Diamètre extérieur
4 mm
Diamètre intérieur
2.5 mm
Couleur
Rouge
Longueur de coupe maximale
4 m
Type de raccord
Taper ( R )
Raccord
1/8
Avec des accouplements
Oui
Plage de température
de -15 jusqu'à 70 °C