Eriks
LEGRIS

LEGRIS 1471P08 04 13 Tube polyamide spiralé avec raccord R1/4 BSP, 8x6mm, Bleu, 4 meter

  • ERIKS:23215132
  • Fabricant:0820099188089
Image 1
Ajouter à la liste

77,44 €/ Unitéhors TVA

93,70 €TVA incluse

4 En stock - Date de livraison estimée 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEGRIS
Série
1471P
Matériau du tuyau
Polyamide
Diamètre extérieur
8 mm
Diamètre intérieur
6 mm
Couleur
Bleu
Longueur de coupe maximale
4 m
Type de raccord
Parallel ( G )
Raccord
1/4
Avec des accouplements
Oui
Plage de température
de -20 jusqu'à 80 °C