Eriks
LEGRIS

LEGRIS 1470U12 05 17 Tube polyurèthane spiralé avec raccords R3/8 BSPT, 12x8mm, jaune, 2 meter

  • ERIKS:23216201
  • Fabricant:0820099188027
Image 1
Ajouter à la liste

84,82 €/ Unitéhors TVA

102,63 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEGRIS
Série
1470U
Matériau du tuyau
Polyuréthane
Diamètre extérieur
12 mm
Diamètre intérieur
8 mm
Couleur
Jaune
Longueur de coupe maximale
2 m
Type de raccord
Taper ( R )
Raccord
3/8
Avec des accouplements
Oui
Plage de température
de -15 jusqu'à 70 °C