69,16 €/ Unitéhors TVA
83,68 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 25/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | LEGRIS |
Série | 1470U |
Matériau du tuyau | Polyuréthane |
Diamètre extérieur | 10 mm |
Diamètre intérieur | 7 mm |
Couleur | Jaune |
Longueur de coupe maximale | 2 m |
Type de raccord | Taper ( R ) |
Raccord | 1/4 |
Avec des accouplements | Oui |
Plage de température | de -15 jusqu'à 70 °C |