Eriks
LEGRIS

LEGRIS 1470U10 04 13 Tube polyurèthane spiralé avec raccords R1/4 BSPT, 10x7mm, Bleu, 2 meter

  • ERIKS:23216198
  • Fabricant:0820099187907
Image 1
Ajouter à la liste

69,16 €/ Unitéhors TVA

83,68 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 04/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEGRIS
Série
1470U
Matériau du tuyau
Polyuréthane
Diamètre extérieur
10 mm
Diamètre intérieur
7 mm
Couleur
Bleu
Longueur de coupe maximale
2 m
Type de raccord
Taper ( R )
Raccord
1/4
Avec des accouplements
Oui
Plage de température
de -15 jusqu'à 70 °C