Eriks
LEGRIS

LEGRIS 1470U06 05 13 Tube polyurèthane spiralé avec raccords R1/4 BSPT, 6x4mm, jaune, 2 meter

  • ERIKS:23214261
  • Fabricant:0820099187754
Image 1
Ajouter à la liste

38,45 €/ Unitéhors TVA

46,52 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 26/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEGRIS
Série
1470U
Matériau du tuyau
Polyuréthane
Diamètre extérieur
6 mm
Diamètre intérieur
4 mm
Couleur
Jaune
Longueur de coupe maximale
2 m
Type de raccord
Taper ( R )
Raccord
1/4
Avec des accouplements
Oui
Plage de température
de -15 jusqu'à 70 °C