Eriks
LEGRIS

LEGRIS 1470P06 04 13 Tube polyamide spiralé avec raccords R1/4 BSP, 6x4mm, Bleu, 2 meter

  • ERIKS:23215097
  • Fabricant:0820099187525
Image 1
Ajouter à la liste

54,68 €/ Unitéhors TVA

66,16 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 19/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEGRIS
Série
1470P
Matériau du tuyau
Polyamide
Diamètre extérieur
6 mm
Diamètre intérieur
4 mm
Couleur
Bleu
Longueur de coupe maximale
2 m
Type de raccord
Parallel ( G )
Raccord
1/4
Avec des accouplements
Oui
Plage de température
de -20 jusqu'à 80 °C