123,12 €/ Unitéhors TVA
148,98 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 25/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | LEGRIS |
Série | 1462U |
Matériau du tuyau | Polyuréthane |
Diamètre extérieur | 12 mm |
Diamètre intérieur | 8 mm |
Couleur | Bleu |
Longueur de coupe maximale | 6 m |
Avec des accouplements | Non |
Plage de température | de -15 jusqu'à 70 °C |