Eriks
LEGRIS

LEGRIS 1462U08 04 Tube polyuréthane spiralé sans raccord, 8x5mm, Bleu, 6 meter

  • ERIKS:23216188
  • Fabricant:0820099187457
Image 1
Ajouter à la liste

86,96 €/ Unitéhors TVA

105,22 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 02/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEGRIS
Série
1462U
Matériau du tuyau
Polyuréthane
Diamètre extérieur
8 mm
Diamètre intérieur
5 mm
Couleur
Bleu
Longueur de coupe maximale
6 m
Avec des accouplements
Non
Plage de température
de -15 jusqu'à 70 °C