Eriks
LEGRIS

LEGRIS 1461U10 04 Tube polyuréthane spiralé sans raccord, 10x7mm, Bleu, 4 meter

  • ERIKS:23216186
  • Fabricant:0820099187402
Image 1
Ajouter à la liste

69,70 €/ Unitéhors TVA

84,34 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEGRIS
Série
1461U
Matériau du tuyau
Polyuréthane
Diamètre extérieur
10 mm
Diamètre intérieur
7 mm
Couleur
Bleu
Longueur de coupe maximale
4 m
Avec des accouplements
Non
Plage de température
de -15 jusqu'à 70 °C