67,68 €/ Unitéhors TVA
81,89 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 01/12/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | LEGRIS |
Série | 1461U |
Matériau du tuyau | Polyuréthane |
Diamètre extérieur | 8 mm |
Diamètre intérieur | 5 mm |
Couleur | Bleu |
Longueur de coupe maximale | 4 m |
Avec des accouplements | Non |
Plage de température | de -15 jusqu'à 70 °C |