Eriks
LEGRIS

LEGRIS 1460U12 04 Tube polyuréthane spiralé sans raccord, 12x8mm, Bleu, 2 meter

  • ERIKS:23216184
  • Fabricant:0820099187341
Image 1
Ajouter à la liste

49,82 €/ Unitéhors TVA

60,28 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 04/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEGRIS
Série
1460U
Matériau du tuyau
Polyuréthane
Diamètre extérieur
12 mm
Diamètre intérieur
8 mm
Couleur
Bleu
Longueur de coupe maximale
2 m
Avec des accouplements
Non
Plage de température
de -15 jusqu'à 70 °C