Eriks
LEGRIS

LEGRIS 1460U10 04 Tube polyuréthane spiralé sans raccord, 10x7mm, Bleu, 2 meter

  • ERIKS:23216183
  • Fabricant:0820099187327
Image 1
Ajouter à la liste

42,28 €/ Unitéhors TVA

51,16 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEGRIS
Série
1460U
Matériau du tuyau
Polyuréthane
Diamètre extérieur
10 mm
Diamètre intérieur
7 mm
Couleur
Bleu
Longueur de coupe maximale
2 m
Avec des accouplements
Non
Plage de température
de -15 jusqu'à 70 °C