Eriks
LEGRIS

LEGRIS 1460U08 04 Tube polyuréthane spiralé sans raccord, 8x5mm, Bleu, 2 meter

  • ERIKS:23216182
  • Fabricant:0820099187303
Image 1
Ajouter à la liste

40,48 €/ Unitéhors TVA

48,98 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 30/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEGRIS
Série
1460U
Matériau du tuyau
Polyuréthane
Diamètre extérieur
8 mm
Diamètre intérieur
5 mm
Couleur
Bleu
Longueur de coupe maximale
2 m
Avec des accouplements
Non
Plage de température
de -15 jusqu'à 70 °C