Eriks
LEGRIS

LEGRIS 1100H62 04 Tube auto-serrant 19x12.7mm Bleu 100 meter

  • ERIKS:23564732
  • Fabricant:820099180472
Image 1
Ajouter à la liste

2 152,80 €/ Unitéhors TVA

2 604,89 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEGRIS
Série
1100H
Matériau du tuyau
NBR
Diamètre intérieur
12.7 mm
Diamètre extérieur
19 mm
Plage de température
de -20 jusqu'à 100 °C
Longueur du rouleau
100 m
Couleur
Bleu
Rayon de courbure min.
120 mm