2 152,80 €/ Unitéhors TVA
2 604,89 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 14/12/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | LEGRIS |
Série | 1100H |
Matériau du tuyau | NBR |
Diamètre intérieur | 12.7 mm |
Diamètre extérieur | 19 mm |
Plage de température | de -20 jusqu'à 100 °C |
Longueur du rouleau | 100 m |
Couleur | Vert |
Rayon de courbure min. | 120 mm |