Eriks
LEGRIS

LEGRIS 1100H60 04 Tube auto-serrant 16x9.5mm Bleu 100 meter

  • ERIKS:23564728
  • Fabricant:820099180359
Image 1
Ajouter à la liste

1 928,79 €/ Unitéhors TVA

2 333,84 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEGRIS
Série
1100H
Matériau du tuyau
NBR
Diamètre intérieur
9.5 mm
Diamètre extérieur
16 mm
Plage de température
de -20 jusqu'à 100 °C
Longueur du rouleau
100 m
Couleur
Bleu
Rayon de courbure min.
70 mm