Eriks
LEGRIS

LEGRIS 1100H60 02 Tube auto-serrant 16x9.5mm vert 100 meter

  • ERIKS:23564726
  • Fabricant:820099180298
Image 1
Ajouter à la liste

1 864,75 €/ Unitéhors TVA

2 256,35 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 14/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEGRIS
Série
1100H
Matériau du tuyau
NBR
Diamètre intérieur
9.5 mm
Diamètre extérieur
16 mm
Plage de température
de -20 jusqu'à 100 °C
Longueur du rouleau
100 m
Couleur
Vert
Rayon de courbure min.
70 mm