Eriks
LEGRIS

LEGRIS 1100H56 04 Tube auto-serrant 13x6.3mm Bleu 100 meter

  • ERIKS:23564724
  • Fabricant:820099180236
Image 1
Ajouter à la liste

1 740,49 €/ Unitéhors TVA

2 105,99 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEGRIS
Série
1100H
Matériau du tuyau
NBR
Diamètre intérieur
6.3 mm
Diamètre extérieur
13 mm
Plage de température
de -20 jusqu'à 100 °C
Longueur du rouleau
100 m
Couleur
Bleu
Rayon de courbure min.
60 mm