Eriks
LEGRIS

LEGRIS 1100H56 02 Tube auto-serrant 13x6.3mm vert 100 meter

  • ERIKS:23564722
  • Fabricant:820099180175
Image 1
Ajouter à la liste

1 740,49 €/ Unitéhors TVA

2 105,99 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 14/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEGRIS
Série
1100H
Matériau du tuyau
NBR
Diamètre intérieur
6.3 mm
Diamètre extérieur
13 mm
Plage de température
de -20 jusqu'à 100 °C
Longueur du rouleau
100 m
Couleur
Vert
Rayon de courbure min.
60 mm