Eriks
LEGRIS

LEGRIS 1080H69 03 Tube auto-serrant 27x19.1mm rouge 80 meter

  • ERIKS:23564709
  • Fabricant:820099173702
Image 1
Ajouter à la liste

2 847,40 €/ Unitéhors TVA

3 445,35 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 15/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEGRIS
Série
1080H
Matériau du tuyau
NBR
Diamètre intérieur
19.1 mm
Diamètre extérieur
27 mm
Plage de température
de -20 jusqu'à 100 °C
Longueur du rouleau
80 m
Couleur
Rouge
Rayon de courbure min.
170 mm