Eriks
LEGRIS

LEGRIS 1080H66 02 Tube auto-serrant 23x15.9mm vert 80 meter

  • ERIKS:23564704
  • Fabricant:820099173573
Image 1
Ajouter à la liste

2 568,37 €/ Unitéhors TVA

3 107,73 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 14/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEGRIS
Série
1080H
Matériau du tuyau
NBR
Diamètre intérieur
15.9 mm
Diamètre extérieur
23 mm
Plage de température
de -20 jusqu'à 100 °C
Longueur du rouleau
80 m
Couleur
Vert
Rayon de courbure min.
140 mm