Eriks
LEGRIS

LEGRIS 1050V26 00 19 Tube PVC tressé qualité alimentaire 26x19mm blanc 50 meter

  • ERIKS:23564702
  • Fabricant:820099173528
Image 1
Ajouter à la liste

351,56 €/ Unitéhors TVA

425,39 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 24/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEGRIS
Série
1050V
Matériau du tuyau
PVC
Diamètre intérieur
19 mm
Diamètre extérieur
26 mm
Plage de température
de 0 jusqu'à 70 °C
Longueur du rouleau
50 m
Couleur
Blanc
Rayon de courbure min.
60 mm