Eriks
LEGRIS

LEGRIS 1050V23 00 15 Tube PVC tressé qualité alimentaire 23x15mm blanc 50 meter

  • ERIKS:23564701
  • Fabricant:820099173498
Image 1
Ajouter à la liste

256,19 €/ Unitéhors TVA

309,99 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 02/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEGRIS
Série
1050V
Matériau du tuyau
PVC
Diamètre intérieur
15 mm
Diamètre extérieur
23 mm
Plage de température
de 0 jusqu'à 70 °C
Longueur du rouleau
50 m
Couleur
Blanc
Rayon de courbure min.
40 mm